EGA PRODUCTS CA-Z034 Rollng Merdiven Montajlı Küpeşte Platformu 50 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
Çalıştırma Tipi | Ağırlık |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Temel Derinlik | 44 " |
Taban Genişliği | 30 " |
Alt genişlik | 30 " |
Tırmanma açısı | 50 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 94 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 450 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 5 |
Toplam yükseklik | 86 " |
Platform Derinliği | 14 " |
Platform Yüksekliği | 50 " |
Platform Genişliği | 30 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 52.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 233.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Temel Derinlik | Küpeşte Yüksekliği | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Yüksekliği | Adım Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-Z036 | 60 " | 114 " | 7 | 106 " | 70 " | 30 " | €2,046.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00