EGA PRODUCTS CW5-27-3-3 Özel Çalışma Platformu Ayarlanabilir Yükseklik Çelik 27 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çalışma Platformu |
Temel Derinlik | 56.25 " |
Taban Uzunluğu | 56.25 " |
Taban Genişliği | 38.25 " |
Alt genişlik | 38.25 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Gri |
Bitiş | Emaye |
Küpeşte Yüksekliği | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Çelik |
Korkuluk Sayısı | 3 |
Bacak Sayısı | 6 |
Modüler Deck Sayısı | 1 |
Adım Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 61 " |
Platform Derinliği | 39 " |
Platform Yüksekliği | 18 ila 27 " |
Platform Uzunluğu | 39 " |
Platform Stili | Tek Erişim |
Platform Genişliği | 36 " |
Adım Derinliği | 9.5 " |
Adım Genişliği | 36 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 170.18 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Adım Sayısı | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Toplam yükseklik | Platform Derinliği | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Platform Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW1-18-2-3 | 1 | 47.25 " | 47.25 " | 18 " | 38.25 " | 15 ila 18 " | 38.25 " | Tek Erişim | €1,042.87 | ||
CW1-18-2-6 | 1 | 85.75 " | 85.75 " | 18 " | 76.75 " | 15 ila 18 " | 76.75 " | Tek Erişim | €1,874.01 | ||
CW1-27-3-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 27 " | 38.25 " | 24 ila 27 " | 38.25 " | Tek Erişim | €1,314.84 | ||
CW1-27-3-6 | 2 | 94.75 " | 94.75 " | 27 " | 76.75 " | 24 ila 27 " | 76.75 " | Tek Erişim | €2,217.97 | ||
CW2-18-2-3 | 1 | 47.25 " | 47.25 " | 57 " | 38.25 " | 15 ila 18 " | 38.25 " | Tek Erişim | €1,367.13 | ||
CW2-27-3-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 66 " | 38.25 " | 24 ila 27 " | 38.25 " | Tek Erişim | €1,721.91 | ||
CW2-27-3-6 | 2 | 94.75 " | 94.75 " | 66 " | 76.75 " | 24 ila 27 " | 76.75 " | Tek Erişim | €2,683.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00