EGA PRODUCTS DS7 Yan Basamak Yükleme Merdiveni 7 Basamak 132 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yan Basamak İskele Merdiveni |
Çıkış | yan Basamak |
Bitiş | Gri |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 7 |
Toplam yükseklik | 11ft. |
Uzunluk | 132 " |
toplam Genişlik | 23.5 " |
Basamak Dia. | 1" |
Adım Genişliği | 19 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 9 ft. 10 " |
Yukarıdan Aşağıya Basamak | 118 " |
Tüp Çapı. | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 320.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00