EGA PRODUCTS IS112-36 Merdiven Ünitesi Karbon Çelik 16 Basamak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven Ünitesi |
Temel Derinlik | 142.5 " |
Tırmanma açısı | 36 Dereceleri |
Renk | Gri |
derinlik | 142.5 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 105 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Karbon çelik |
Adım Sayısı | 16 |
Toplam yükseklik | 105 " |
Platform Yüksekliği | 112 " |
Adım Genişliği | 36 " |
Yürümek | Kavrama Desteği (R) |
Gemi ağırlığı (kg) | 281.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 363.22 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Temel Derinlik | derinlik | Yükseklik | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS91-36 | 114 " | 114 " | 84 " | 13 | 84 " | 91 " | €3,334.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
IS98-36 | 123.5 " | 123.5 " | 91 " | 14 | 91 " | 98 " | €3,719.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
IS42-36 | 47.5 " | 47.5 " | 35 " | 6 | 35 " | 42 " | €2,301.82 | ||
IS56-36 | 66.5 " | 66.5 " | 49 " | 8 | 49 " | 56 " | €2,385.50 | ||
IS63-36 | 76 " | 76 " | 56 " | 9 | 56 " | 63 " | €2,601.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
IS105-36 | 133 " | 133 " | 98 " | 15 | 98 " | 105 " | €3,881.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
IS77-36 | 95 " | 95 " | 70 " | 11 | 70 " | 77 " | €2,975.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00