EIKO ENX/5 Halojen Reflektör Lamba Mr16 360w
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halojen Reflektör Lamba |
ANSI Kodu | ENX / 5 |
Ortalama Ampul Ömrü | 150 saat. |
Ortalama yaşam | 150 saat. |
baz Türü | 2 Pimli Minyatür (GY5.3) |
Ampul Teknolojisi | Halojen |
Renk sıcaklığı. | 3300K |
Yüksek çıktı | Yok hayır |
Kapalı / Açık Kullanım | Kapalı Sadece |
Lamba Tanımı | ENX / 5 |
Lamba Kaplaması | Temizle |
Lamba şekli | MR16 |
Lamba Tipi | Reflektör-MR |
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk | 1.75 " |
Genel Lamba Şekli | MR |
Güç Kaynağı | Tak ve Çalıştır |
Birincil Başvuru | Projeksiyon |
Kaba hizmet | Yok hayır |
Parçalanma Direnci | Yok hayır |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Üç yol | Yok hayır |
Gerilim | 82 |
Watt | 360 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.59 |
Gemi genişliği (cm) | 5.33 |
HS kodu | 8539212080 |
Menşe Ülkesi | JP |
Model | Gerilim | ANSI Kodu | Ortalama Ampul Ömrü | Watt | Ortalama yaşam | baz Türü | Renk sıcaklığı. | Lamba Tanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDL | 20 | DDL | 500 saat. | 150 | 500 saat. | 2 Pimli (GX5.3) | 3150K | DDL | €36.53 | |
ENX | 82 | ENX | 75 saat. | 360 | 75 saat. | 2 Pimli Minyatür (GY5.3) | 3300K | ENX | €27.98 | |
EPN | 12 | EPN | 50 saat. | 35 | 50 saat. | 2 Pimli (GX5.3) | 3300K | EPN | €38.55 | |
EJA | 21 | EJA | 40 saat. | 150 | 40 saat. | 2 Pimli (GX5.3) | 3400K | EJA | €44.51 | |
EKE | 21 | EKE | 200 saat. | 150 | 200 saat. | 2 Pimli (GX5.3) | 3250K | EKE | €52.07 | |
EL Ç | 24 | EL Ç | 50 saat. | 250 | 50 saat. | 2 Pimli (GX5.3) | 3400K | EL Ç | €31.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00