Eklind 15730 | Kurcalamaya Karşı Dayanıklı Torx Anahtarı L T30 4-1/2 L | 2cya6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EKLIND 15730 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı L T30 4-1 / 2 L | AB9GAL 2CYA6

EKLIND 15730 Dış Müdahale Dirençli Torx Anahtarı L T30 4-1/2 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GAL Model: 15730Çapraz Referans: 2CYA6
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
€5.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı
Kol uzunluğu4.5 "
Blade MalzemeIsıl İşlem Görmüş 8650 Krom Nikel Alaşımlı Hex Çelik
BitişSiyah oksid
Renk TaşıGri
Sap uzunluğu1"
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiSade
SAE veya MetrikSAE ve Metrik
ShapeL
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutuT30
Çalışma Açısı35 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğuSap uzunluğuIpucu boyutuÜcret
EKLIND 15706 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtar L T6 2-25 / 32 L | AB9FZB 2CXZ6 157062 25 / 32 "1 / 2 "T6€10.01
EKLIND 15707 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtar L T7 2-53 / 64 L | AB9FZC 2CXZ7 157072 53 / 64 "1 / 2 "T7€9.31
EKLIND 15708 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı L T8 3 İnç Uzunluk | AB9FZD 2CXZ8 157083"9 / 16 "T8€9.41
EKLIND 15709 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı L T9 3-13 / 64 L | AB9FZE 2CXZ9 157093 13 / 64 "19 / 32 "T9€9.41
EKLIND 15710 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı L T10 3-3 / 8 L | AB9GAF 2CYA1 157103.375 "43 / 64 "T10€4.59
EKLIND 15715 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı L T15 3-37 / 64 L | AB9GAG 2CYA2 157153 37 / 64 "23 / 32 "T15€4.76
EKLIND 15720 Kurcalamaya Dayanıklı Torx Anahtarı L T20 3-3 / 4 L | AB9GAH 2CYA3 157203.75 "3 / 4 "T20€5.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EKLIND 15730 Dış Müdahale Dirençli Torx Anahtarı L T30 4-1/2 L
€5.87 / Adet