Eklind 91624 | Bilyalı Altıgen Sürücü 12 mm 12-5/8 İnç Uzunluk Siyah | 46w385 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EKLIND 91624 Bilyalı Alyan Tornavida 12mm 12-5/8 İnç Uzunluk Siyah | AD6PJW 46W385

EKLIND 91624 Top Altıgen Sürücü 12 mm 12-5 / 8 İnç Uzunluk Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6PJW Model: 91624Çapraz Referans: 46W385
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
€30.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tornavida
BitişSiyah oksid
Kulp TasarımıYivli
Kolu MalzemeAsetat
Uzunluk12.625 "
Sap Uzunluğu8"
Shank MalzemesiAlaşımlı Takım Çeliği
Sap ŞekliBüyü
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu12mm
İpucu StiliTop Hex
İpucu Stil GrubuBüyü
UPC037516916242

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSap UzunluğuIpucu boyutuÜcret
EKLIND 91106 Bilyalı Altıgen Sürücü 3/32 İnç 6 İnç Uzunluk Siyah | AD6PHX 46W363 911066"2 13 / 16 "3 / 32 "€3.99
EKLIND 91107 Bilyalı Altıgen Sürücü 7/64 İnç 6 İnç Uzunluk Siyah | AD6PHY 46W364 911076"2 13 / 16 "7 / 64 "€4.04
EKLIND 91109 Ball Hex Driver 9/64 İnç 7-29 / 32 L Siyah | AD6PJA 46W366 911097 29 / 32 "5"9 / 64 "€4.62
EKLIND 91114 Bilyalı Altıgen Sürücü 7/32 İnç 9-1 / 4 İnç Uzunluk Siyah | AD6PJD 46W369 911149.25 "5.25 "7 / 32 "€6.72
EKLIND 91124 Bilyalı Altıgen Sürücü 3/8 İnç 10 İnç Uzunluk Siyah | AD6PJG 46W372 9112410 "5.5 "3 / 8 "€11.01
EKLIND 91128 Bilyalı Altıgen Sürücü 7/16 İnç 12-1 / 8 İnç Uzunluk Siyah | AD6PJH 46W373 9112812.125 "7.5 "7 / 16 "€25.86
EKLIND 91132 Bilyalı Altıgen Sürücü 1/2 İnç 12-5 / 8 İnç Uzunluk Siyah | AD6PJJ 46W374 9113212.625 "8"1 / 2 "€28.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EKLIND 91624 Top Altıgen Sürücü 12 mm 12-5 / 8 İnç Uzunluk Siyah
€30.41 / Adet