Eldon James C0-4nk | Düz Bağlayıcı 1/4 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | 1zjh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES C0-4NK Düz Bağlayıcı 1/4 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | AB4NWW 1ZJH5

ELDON JAMES C0-4NK Düz Manşon 1/4 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB4NWW Modeli: C0-4NKÇapraz Referans: 1ZJH5
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
€27.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Bağlayıcı
Barb Boyutu1 / 4 "
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPVC
RenkDoğal (Madenden)
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli
Maks. Basınç260 psi @ 70 Derece F
Sıcaklık. menzil-80 Derece ila 226 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiRenkMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES CO-3SS Düz Bağlayıcı 3/16 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCB 1CVL1 CO-3SS3 / 16 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€23.77
ELDON JAMES CO-4SS Düz Bağlayıcı 1/4 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCC 1CVL2 CO-4SS1 / 4 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€28.35
ELDON JAMES CO-5SS Düz Bağlayıcı 5/16 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCD 1CVL3 CO-5SS5 / 16 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€32.37
ELDON JAMES CO-6SS Düz Bağlayıcı 3/8 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCE 1CVL4 CO-6SS3 / 8 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€56.35
ELDON JAMES CO-8SS Düz Bağlayıcı 1/2 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCF 1CVL5 CO-8SS1 / 2 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€76.35
ELDON JAMES CO-10SS Düz Bağlayıcı 5/8 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCG 1CVL6 CO-10SS5 / 8 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€99.96
ELDON JAMES CO-12SS Düz Bağlayıcı 3/4 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCH 1CVL7 CO-12SS3 / 4 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€155.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES C0-4NK Düz Manşon 1/4 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket
€27.47 / Adet