Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES C2-1BN Redüksiyon Kaplini 1/8 x 1/16 İnç Naylon - 10'lu Paket | AB4NVD 1ZJA6

ELDON JAMES C2-1BN Redüksiyon Kaplini 1/8 x 1/16 İnç Naylon - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4NVD Modeli: C2-1BNÇapraz Referans: 1ZJA6
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
€12.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azalan Kuplaj
Barb Boyutu1 / 8 "x 1 / 16"
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiNaylon
RenkSiyah
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli
Maks. Basınç150 psi @ 70 Derece F
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 275 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb Boyutugövde MalzemesiRenkMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES C3-1.5BN Redüksiyon Kaplini 3/16 x 3/32 inç Naylon - 10'lu Paket | AB4NVE 1ZJA7 C3-1.5 milyar3 / 16 "x 3 / 32"NaylonSiyah150 psi @ 70 Derece F-50 Derece ila 275 Derece F€20.17
ELDON JAMES C2-1NK Redüksiyon Kaplini 1/8 x 1/16 İnç Pvdf Pk5 | AB4NXB 1ZJJ1 C2-1NK1 / 8 "x 1 / 16"PVDFDoğal (Madenden)260 psi @ 70 Derece F-80 Derece ila 226 Derece F€10.75
ELDON JAMES C2-1HDPE Redüksiyon Kaplini 1/8 x 1/16 İnç Hdpe - 10'lu Paket | AB4PAK 1ZJX6 C2-1HDPE1 / 8 "x 1 / 16"HDPEDoğal (Madenden)260 psi-80 Derece ila 226 Derece F€11.97
ELDON JAMES C3-1.5HDPE Redüksiyon Kaplini 3/16 x 3/32 İnç Hdpe - 10'lu Paket | AB4PAL 1ZJX7 C3-1.5HDPE3 / 16 "x 3 / 32"HDPEDoğal (Madenden)260 psi-80 Derece ila 226 Derece F€12.17
ELDON JAMES C2-1WP Redüksiyon Kaplini 1/8 x 1/16 İnç Dikenli - 10'lu Paket | AB4PET 1ZKJ8 C2-1WP1 / 8 "x 1 / 16"PolipropilenBeyaz150 psi9 Derece ila 150 Derece F€14.15
ELDON JAMES C3-1.5WP Redüksiyon Kaplin 3/16 x 3/32 inç Dikenli - 10'lu Paket | AB4PEU 1ZKJ9 C3-1.5WP3 / 16 "x 3 / 32"PolipropilenBeyaz150 psi9 Derece ila 150 Derece F€21.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES C2-1BN Redüksiyon Kaplini 1/8 x 1/16 İnç Naylon - 10'lu Paket
€12.27 / Adet