Eldon James C6-4bn | Redüksiyon Bağlayıcı 3/8 X 1/4 İnç Naylon - 10'lu Paket | 1zja9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES C6-4BN Redüktör 3/8 x 1/4 İnç Naylon - 10'lu Paket | AB4NVF 1ZJA9

ELDON JAMES C6-4BN Redüktör 3/8 x 1/4 İnç Naylon - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4NVF Modeli: C6-4BNÇapraz Referans: 1ZJA9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€21.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kuplörün Azaltılması
Barb Boyutu3 / 8 "x 1 / 4"
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiNaylon
RenkSiyah
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli
Maks. Basınç150 psi @ 70 Derece F
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 275 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiRenkMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES C2-1.5SS Redüktör 1/8 x 3/32 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCJ 1CVL8 C2-1.5SS1 / 8 "x 3 / 32"Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€19.92
ELDON JAMES C2.5-1.5SS Redüktör 5/32 x 3/32 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCK 1CVL9 C2.5-1.5SS5 / 32 "x 3 / 32"Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€29.83
ELDON JAMES C4-2SS Redüktör 1/4 x 1/8 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCL 1CVN1 C4-2SS1 / 4 "x 1 / 8"Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€29.56
ELDON JAMES C4-2.5SS Redüktör 1/4 x 5/32 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCM 1CVN2 C4-2.5SS1 / 4 "x 5 / 32"Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€30.84
ELDON JAMES C4-3SS Redüktör 1/4 x 3/16 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCN 1CVN3 C4-3SS1 / 4 "x 3 / 16"Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€33.80
ELDON JAMES C5-4SS Redüktör 5/16 x 1/4 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCP 1CVN4 C5-4SS5 / 16 "x 1 / 4"Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€42.75
ELDON JAMES C8-4SS Redüktör 1/2 x 1/4 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCQ 1CVN5 C8-4SS1 / 2 "x 1 / 4"Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€47.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES C6-4BN Redüktör 3/8 x 1/4 İnç Naylon - 10'lu Paket
€21.34 / Adet