Eldon James Eş-1hdpe | Kaplin 1/16 İnç Hdpe - Pk10 | 1zjy7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES CO-1HDPE Kaplin 1/16 İnç Hdpe - 10'lu Paket | AB4PAW 1ZJY7

ELDON JAMES CO-1HDPE Kaplin 1/16 İnç Hdpe - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PAW Modeli: CO-1HDPEÇapraz Referans: 1ZJY7

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€12.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
Barb Boyutu1 / 16 "
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiHDPE
RenkDoğal (Madenden)
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli
Maks. Basınç260 psi
Sıcaklık. menzil-80 Derece ila 226 Derece F
UPC999571706872

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb Boyutugövde MalzemesiRenkMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES C0-10NK Kaplin 5/8 İnç Dikenli Pvdf - 5'li Paket | AB4NWQ 1ZJG9 C0-10NK5 / 8 "PVDFDoğal (Madenden)260 psi @ 70 Derece F-80 Derece ila 226 Derece F€43.27
ELDON JAMES C0-12NK Kaplin 3/4 İnç Dikenli Pvdf - 5'li Paket | AB4NWR 1ZJH1 C0-12NK3 / 4 "PVDFDoğal (Madenden)260 psi @ 70 Derece F-80 Derece ila 226 Derece F€54.88
ELDON JAMES C0-16NK Kaplin 1 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | AB4NWT 1ZJH2 C0-16NK1"PVCDoğal (Madenden)260 psi @ 70 Derece F-80 Derece ila 226 Derece F€70.69
ELDON JAMES C0-1NK Kaplin 1/16 İnç Pvdf - 5'li Paket | AB4NWU 1ZJH3 C0-1NK1 / 16 "PVDFDoğal (Madenden)260 psi @ 70 Derece F-80 Derece ila 226 Derece F€11.27
ELDON JAMES C0-1WP Kaplin 1/16 İnç Dikenli Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PEJ 1ZKH9 C0-1WP1 / 16 "PolipropilenBeyaz150 psi9 Derece ila 150 Derece F€14.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES CO-1HDPE Kaplin 1/16 İnç Hdpe - 10'lu Paket
€12.40 / Adet