Eldon James L0-16nk | Dirsek 90 Derece 1 İnç Dikenli Pvc - Pk5 | 1zjj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES L0-16NK Dirsek 90 Derece 1 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | AB4NXJ 1ZJJ8

ELDON JAMES L0-16NK Dirsek 90 Derece 1 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4NXJ Modeli: L0-16NKÇapraz Referans: 1ZJJ8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€79.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
Barb Boyutu1"
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPVC
RenkDoğal (Madenden)
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli
Maks. Basınç260 psi @ 70 Derece F
Sıcaklık. menzil-80 Derece ila 226 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb Boyutugövde MalzemesiRenkMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES L0-10NK Dirsek 90 Derece 5/8 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | AB4NXG 1ZJJ6 L0-10NK5 / 8 "PVCDoğal (Madenden)260 psi @ 70 Derece F-80 Derece ila 226 Derece F€52.26
ELDON JAMES L0-12NK Dirsek 90 Derece 3/4 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | AB4NXH 1ZJJ7 L0-12NK3 / 4 "PVCDoğal (Madenden)260 psi @ 70 Derece F-80 Derece ila 226 Derece F€65.18
ELDON JAMES L0-8NK Dirsek 90 Derece 1/2 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket | AB4NXN 1ZJK3 L0-8NK1 / 2 "PVCDoğal (Madenden)260 psi @ 70 Derece F-80 Derece ila 226 Derece F€39.40
ELDON JAMES L0-10WP Dirsek 90 Derece 5/8 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFF 1ZKL7 L0-10WP5 / 8 "PolipropilenBeyaz150 psi9 Derece ila 150 Derece F€23.91
ELDON JAMES L0-12WP Dirsek 90 Derece 3/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFG 1ZKL8 L0-12WP3 / 4 "PolipropilenBeyaz150 psi9 Derece ila 150 Derece F€24.37
ELDON JAMES L0-16WP Dirsek 90 Derece 1 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFH 1ZKL9 L0-16WP1"PolipropilenBeyaz150 psi9 Derece ila 150 Derece F€28.51
ELDON JAMES L0-8WP Dirsek 90 Derece 1/2 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFM 1ZKN5 L0-8WP1 / 2 "PolipropilenBeyaz150 psi9 Derece ila 150 Derece F€20.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES L0-16NK Dirsek 90 Derece 1 İnç Dikenli Pvc - 5'li Paket
€79.34 / Adet