Eldon James L0-6wp | Dirsek 90 Derece 3/8 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | 1zkn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES L0-6WP Dirsek 90 Derece 3/8 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFL 1ZKN4

ELDON JAMES L0-6WP Dirsek 90 Derece 3/8 İnç Polipropilen - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PFL Modeli: L0-6WPÇapraz Referans: 1ZKN4

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€20.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
Barb Boyutu3 / 8 "
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkBeyaz
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli
Maks. Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil9 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilBarb BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiRenkBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ELDON JAMES LO-2SS Dirsek 90 Derece 1/8 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCT 1CVN7 DÖÇ-2SS-50 Derece ila 800 Derece F1 / 8 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€42.72
ELDON JAMES LO-2.5SS Dirsek 90 Derece 5/32 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCU 1CVN8 DÖÇ-2.5SS-50 Derece ila 800 Derece F5 / 32 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€44.28
ELDON JAMES LO-3SS Dirsek 90 Derece 3/16 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCV 1CVN9 DÖÇ-3SS-50 Derece ila 800 Derece F3 / 16 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€53.84
ELDON JAMES LO-4SS Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCW 1CVP1 DÖÇ-4SS-50 Derece ila 800 Derece F1 / 4 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€87.12
ELDON JAMES LO-5SS Dirsek 90 Derece 5/16 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCX 1CVP2 DÖÇ-5SS-50 Derece ila 800 Derece F5 / 16 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€105.12
ELDON JAMES LO-6SS Dirsek 90 Derece 3/8 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCY 1CVP3 DÖÇ-6SS-50 Derece ila 800 Derece F3 / 8 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€129.78
ELDON JAMES LO-8SS Dirsek 90 Derece 1/2 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCZ 1CVP4 DÖÇ-8SS-50 Derece ila 800 Derece F1 / 2 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€140.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES L0-6WP Dirsek 90 Derece 3/8 İnç Polipropilen - 10'lu Paket
€20.93 / Adet