Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES L2-2WP Dirsek 90 Derece Erkek 1/8 x 1/8 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFT 1ZKP1

ELDON JAMES L2-2WP Dirsek 90 Derece Erkek 1/8 x 1/8 İnç Polipropilen - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PFT Modeli: L2-2WPÇapraz Referans: 1ZKP1
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
€20.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece Erkek
Barb Boyutu1 / 8 "
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkBeyaz
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil9 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES L12-10WP Dirsek 90 Derece Erkek 5/8 x 3/4 inç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFP 1ZKN7 L12-10WP5 / 8 "125 psi @ 70 Derece F3 / 4 "-9 Derece ila 150 Derece F€26.67
ELDON JAMES L4-2WP Dirsek 90 Derece Erkek 1/8 x 1/4 İnç Polipropilen - 10'lu Paket | AB4PFX 1ZKP5 L4-2WP1 / 8 "150 psi1 / 4 "9 Derece ila 150 Derece F€20.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES L2-2WP Dirsek 90 Derece Erkek 1/8 x 1/8 İnç Polipropilen - 10'lu Paket
€20.57 / Adet