Eldon James L8-6hdpe | Dikenli Polipropilene Dirsek İpliği 1/2 İnç - 10'lu Paket | 1zkc2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES L8-6HDPE Dirsek İpliği Dikenli Polipropilen 1/2 İnç - 10'lu Paket | AB4PCE 1ZKC2

ELDON JAMES L8-6HDPE Dirsek İpliği Dikenli Polipropilen 1/2 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PCE Modeli: L8-6HDPEÇapraz Referans: 1ZKC2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€24.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
Barb Boyutu3 / 8 "
Temel malzemePlastik
gövde Malzemesipolietilen
RenkDoğal (Madenden)
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
Maks. Basınç260 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-80 Derece ila 226 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilBarb BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiRenkBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ELDON JAMES LO-2SS Dirsek 90 Derece 1/8 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCT 1CVN7 DÖÇ-2SS-50 Derece ila 800 Derece F1 / 8 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€43.90
ELDON JAMES LO-2.5SS Dirsek 90 Derece 5/32 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCU 1CVN8 DÖÇ-2.5SS-50 Derece ila 800 Derece F5 / 32 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€44.28
ELDON JAMES LO-3SS Dirsek 90 Derece 3/16 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCV 1CVN9 DÖÇ-3SS-50 Derece ila 800 Derece F3 / 16 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€53.84
ELDON JAMES LO-4SS Dirsek 90 Derece 1/4 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCW 1CVP1 DÖÇ-4SS-50 Derece ila 800 Derece F1 / 4 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€87.12
ELDON JAMES LO-5SS Dirsek 90 Derece 5/16 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCX 1CVP2 DÖÇ-5SS-50 Derece ila 800 Derece F5 / 16 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€105.12
ELDON JAMES LO-6SS Dirsek 90 Derece 3/8 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCY 1CVP3 DÖÇ-6SS-50 Derece ila 800 Derece F3 / 8 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€129.78
ELDON JAMES LO-8SS Dirsek 90 Derece 1/2 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FCZ 1CVP4 DÖÇ-8SS-50 Derece ila 800 Derece F1 / 2 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüşDikenli150 psi-€140.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES L8-6HDPE Dirsek İpliği Dikenli Polipropilen 1/2 İnç - 10'lu Paket
€24.62 / Adet