Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES L8-8NK Dirsek İpliği Barb Pvdc 1/2 İnç - 5'li Paket | AB4NYA 1ZJL5

ELDON JAMES L8-8NK Dirsek İpliği Barb Pvdc 1/2 İnç - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4NYA Modeli: L8-8NKÇapraz Referans: 1ZJL5
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
€54.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 90 Derece
Barb Boyutu1 / 2 "
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPoliviniliden Klorür
RenkDoğal (Madenden)
Bağlantı TürüDikenli x MNPT
Maks. Basınç260 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-80 Derece ila 226 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb Boyutugövde MalzemesiRenkMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES L1032-1BN Dirsek Dişli Naylon 10/32 Unf - 10'lu Paket | AB4NVJ 1ZJC1 L1032-1BN1 / 16 "NaylonSiyah150 psi10-32-50 Derece ila 275 Derece F€18.02
ELDON JAMES L16-16BN Dirsek Dişli Naylon 1 İnç Npt - 10'lu Paket | AB4NVK 1ZJC3 L16-16BN1"NaylonSiyah150 psi1"-50 Derece ila 275 Derece F€29.45
ELDON JAMES L4-5BN Dirsek Dişli Naylon 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket | AB4NVL 1ZJC5 L4-5BN5 / 16 "NaylonSiyah150 psi1 / 4 "-50 Derece ila 275 Derece F€17.50
ELDON JAMES L6-5BN Dirsek Dişli Naylon 3/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AB4NVM 1ZJC9 L6-5BN5 / 16 "NaylonSiyah150 psi3 / 8 "-50 Derece ila 275 Derece F€20.21
ELDON JAMES L8-4BN Dirsek Dişli Naylon 1/2 İnç Npt - 10'lu Paket | AB4NVN 1ZJD3 L8-4BN1 / 4 "NaylonSiyah150 psi1 / 2 "-50 Derece ila 275 Derece F€19.33
ELDON JAMES L12-12NK Dirsek İpliği Barb Pvdf 3/4 İnç - 5'li Paket | AB4NXP 1ZJK4 L12-12NK3 / 4 "Poliviniliden FlorürDoğal (Madenden)260 psi3 / 4 "-80 Derece ila 226 Derece F€67.36
ELDON JAMES L16-16NK Dirsek İpliği Barb Pvdc'ye 1 İnç - 5'li Paket | AB4NXQ 1ZJK5 L16-16NK1"Poliviniliden KlorürDoğal (Madenden)260 psi1"-80 Derece ila 226 Derece F€86.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES L8-8NK Dirsek İpliği Barb Pvdc 1/2 İnç - 5'li Paket
€54.19 / Adet