Eldon James N4hdpe | Nipel Dişli Altıgen Polipropilen 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket | 1zhy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES N4HDPE Nipel Dişli Altıgen Polipropilen 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket | AB4NUR 1ZHY2

ELDON JAMES N4HDPE Nipel Dişli Altıgen Polipropilen 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4NUR Modeli: N4HDPEÇapraz Referans: 1ZHY2
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
€8.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Nipel
RenkDoğal (Madenden)
Bağlantısıdişli
Malzemepolietilen
Maks. Basınç260 psi
Sıcaklık. menzil-80 - 226F
Konu Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuÜcret
ELDON JAMES N2HDPE Nipel Dişli Altıgen Polipropilen 1/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AB4NUQ 1ZHY1 N2HDPE1 / 8 "€12.09
ELDON JAMES N6HDPE Nipel Dişli Altıgen Polipropilen 3/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AB4SOMUN 1ZHY3 N6HDPE3 / 8 "€12.88
ELDON JAMES N8HDPE Nipel Dişli Altıgen Polipropilen 1/2 İnç Npt - 10'lu Paket | AB4NUU 1ZHY4 N8HDPE1 / 2 "€15.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES N4HDPE Nipel Dişli Altıgen Polipropilen 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket
€8.37 / Adet