Eldon James Rt10-5ss | Redüksiyon Tee 5/8 X 5/16 İnç 316l Paslanmaz Çelik | 1cvt1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES RT10-5SS Redüksiyon Tee 5/8 x 5/16 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDQ 1CVT1

ELDON JAMES RT10-5SS Redüksiyon Tee 5/8 x 5/16 İnç 316l Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FDQ Modeli: RT10-5SSÇapraz Referans: 1CVT1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€158.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
Barb Boyutu5 / 8 "x 5 / 16"
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316L Paslanmaz Çelik
RenkGümüş
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli
Maks. Basınç150 psi
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuÜcret
ELDON JAMES RT2-5SS Redüksiyon Tee 1/8 x 5/16 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDM 1CVR7 RT2-5SS1 / 8 "x 5 / 16"€71.53
ELDON JAMES RT6-5SS Redüksiyon Tee 3/8 x 5/16 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDN 1CVR8 RT6-5SS3 / 8 "x 5 / 16"€124.08
ELDON JAMES RT8-5SS Redüksiyon Tee 1/2 x 5/16 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDP 1CVR9 RT8-5SS1 / 2 "x 5 / 16"€151.45
ELDON JAMES RT10-6SS Redüksiyon Tee 5/8 x 3/8 İnç 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDR 1CVT2 RT10-6SS5 / 8 "x 3 / 8"€153.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES RT10-5SS Redüksiyon Tee 5/8 x 5/16 İnç 316l Paslanmaz Çelik
€158.21 / Adet