Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES T8-8HDPE Tee Dişi Dikenli Polipropilen 1/2 İnç Npt - 10'lu Paket | AB4PCX 1ZKE2

ELDON JAMES T8-8HDPE Tee İpliği Dikenli Polipropilen 1/2 İnç Npt - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PCX Modeli: T8-8HDPEÇapraz Referans: 1ZKE2
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
€22.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Tee
Barb Boyutu1 / 2 "
Temel malzemePlastik
gövde Malzemesipolietilen
RenkDoğal (Madenden)
Bağlantı TürüDikenli x Dikenli x MNPT
Maks. Basınç260 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-80 Derece ila 226 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb Boyutugövde MalzemesiRenkMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES T4-4NK Tee İpliği Barb Pvdc'ye 1/4 İnç - 5'li Paket | AB4NYN 1ZJN8 T4-4NK1 / 4 "Poliviniliden KlorürDoğal (Madenden)260 psi1 / 4 "-80 Derece ila 226 Derece F€31.83
ELDON JAMES T4-6NK Tee İpliği Barb Pvdc'ye 1/4 İnç - 5'li Paket | AB4NYP 1ZJN9 T4-6NK3 / 8 "Poliviniliden KlorürDoğal (Madenden)260 psi1 / 4 "-80 Derece ila 226 Derece F€34.73
ELDON JAMES T6-4NK Tee İpliği Barb Pvdc'ye 3/8 İnç - 5'li Paket | AB4NYQ 1ZJP1 T6-4NK1 / 4 "Poliviniliden KlorürDoğal (Madenden)260 psi3 / 8 "-80 Derece ila 226 Derece F€38.06
ELDON JAMES T6-6NK Tee İpliği Barb Pvdc'ye 3/8 İnç - 5'li Paket | AB4NYR 1ZJP2 T6-6NK3 / 8 "Poliviniliden KlorürDoğal (Madenden)260 psi3 / 8 "-80 Derece ila 226 Derece F€38.13
ELDON JAMES T8-4NK Tee İpliği Barb Pvdc'ye 1/2 İnç - 5'li Paket | AB4NYT 1ZJP3 T8-4NK1 / 4 "Poliviniliden KlorürDoğal (Madenden)260 psi1 / 2 "-80 Derece ila 226 Derece F€43.00
ELDON JAMES T8-8NK Tee İpliği Barb Pvdc'ye 1/2 İnç - 5'li Paket | AB4NYU 1ZJP4 T8-8NK1 / 2 "Poliviniliden KlorürDoğal (Madenden)260 psi1 / 2 "-80 Derece ila 226 Derece F€48.56
ELDON JAMES T12-12HDPE Tee İpliği Dikenli Polipropilen 3/4 İnç Npt - 10'lu Paket | AB4PCN 1ZKD3 T12-12HDPE3 / 4 "polietilenDoğal (Madenden)260 psi3 / 4 "-80 Derece ila 226 Derece F€26.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES T8-8HDPE Tee İpliği Dikenli Polipropilen 1/2 İnç Npt - 10'lu Paket
€22.06 / Adet