Eldon James Y0-8nk | Y Konektörü 1/2 İnç Pvc - Pk5 | 1zjr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELDON JAMES Y0-8NK Y Konektörü 1/2 İnç Pvc - 5'li Paket | AB4NZE 1ZJR5

ELDON JAMES Y0-8NK Y Konnektör 1/2 İnç Pvc - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB4NZE Modeli: Y0-8NKÇapraz Referans: 1ZJR5
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
€97.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y Konnektör
Barb Boyutu1 / 2 "
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPVC
RenkDoğal (Madenden)
uymaRoHS Uyumlu
Bağlantı TürüDikenli
Maks. Basınç260 psi @ 70 Derece F
Sıcaklık. menzil-80 Derece ila 226 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiRenkMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
ELDON JAMES YO-2.5SS Y Konnektörü 5/32 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDT 1CVT3 YO-2.5SS5 / 32 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€37.85
ELDON JAMES YO-3SS Y Konnektörü 3/16 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDU 1CVT4 YO-3SS3 / 16 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€56.16
ELDON JAMES YO-5SS Y Konnektörü 5/16 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDV 1CVT5 YO-5SS5 / 16 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€120.16
ELDON JAMES YO-6SS Y Konnektörü 3/8 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDW 1CVT6 YO-6SS3 / 8 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€118.51
ELDON JAMES YO-8SS Y Konnektörü 1/2 İnç Dikenli 316l Paslanmaz Çelik | AA9FDX 1CVT7 YO-8SS1 / 2 "Metal316L Paslanmaz ÇelikGümüş150 psi-50 Derece ila 800 Derece F€126.17
ELDON JAMES Y0-10BN Y Konnektörü 5/8 İnç Dikenli Naylon - 10'lu Paket | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10BN5 / 8 "PlastikNaylonSiyah150 psi @ 70 Derece F-50 Derece ila 275 Derece F€45.68
ELDON JAMES Y0-2BN Y Konektörü 1/8 İnç Dikenli Naylon - 10'lu Paket | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2BN1 / 8 "PlastikNaylonSiyah150 psi @ 70 Derece F-50 Derece ila 275 Derece F€21.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELDON JAMES Y0-8NK Y Konnektör 1/2 İnç Pvc - 5'li Paket
€97.47 / Adet