Elesa Cfm.30 Sh-4- Temiz | Pivot Menteşe Fiberglas 1-3/16 X 1-3/16in | 20kc15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN Pivot Menteşe Fiberglas 1-3 / 16 x 1-3 / 16in | AF6VFU 20KC15

ELESA CFM.30 SH-4- TEMİZ Pivot Menteşe Fiberglas 1-3/16 x 1-3/16in

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6VFU Model: CFM.30 SH-4- TEMİZÇapraz Referans: 20KC15
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
€11.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pivot Menteşe
Rulman TipiYağlanmış Kol
RenkBeyaz
KöşelerKare
Kapı Kanadı Uzunluğu1.187 "
Kapı Kanadı Genişliği1.187 "
Bitişmat
donanımDahil Değil
Yükseklik1.187 "
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı5 / 32 "
Yükleme kapasitesi225 lb
MalzemeFiberglas
MontajTam Yüzey
OryantasyonSol veya Sağ El
Pim Çapı1 / 8 "
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik1.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8487900080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı Kanadı UzunluğuKapı Kanadı GenişliğiYükseklikYaprak KalınlığıPim ÇapıgenişlikÜcret
ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Pivot Menteşe Fiberglas 8 İnç x 8 İnç | AF6VFV 20KC16 CFM.40 SH-5-TEMİZ1 37 / 64 "1 37 / 64 "8"7 / 32 "5 / 32 "8"€13.11
ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN Pivot Menteşe Fiberglas 1-31/32 x 1-31/32 İnç | AF6VFW 20KC17 CFM.50 SH-6-TEMİZ1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "€16.18
ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN Pivot Menteşe Fiberglas 2-3 / 8 x 2-3 / 8 İnç | AF6VFX 20KC18 CFM.60 SH-8-TEMİZ2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "€23.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA CFM.30 SH-4- TEMİZ Pivot Menteşe Fiberglas 1-3/16 x 1-3/16in
€11.33 / Adet