Elesa Cfsw.110-6-1no+3nc-fa-5 | 36z780 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FA-5 Menteşeli Emniyet Switch'i 1no/3nc 5m Üst Port | AC7BPW 36Z780

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FA-5 Menteşeli Güvenlik Anahtarı 1no/3nc 5m Üst Bağlantı Noktası

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7BPW Model: CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-5Çapraz Referans: 36Z780
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
€639.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Menteşeli Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi2 @ 24V
Kablo Uzunluğu5m
Kablo TipiIP Derecesi 67, NEMA Derecesi 6
İletişim Formu1NO / 3NC
İletişim Türü1NO / 3NC
DC İletişim Derecesi2A @ 24V
derinlik0.98 "
Yükseklik4.33 "
IP Rating67
MalzemeTeknopolimer
NEMA Değerlendirmesi6
Çalışma sıcaklığı. Aralık-68 Derece ila 176 Derece F
Liman YeriEn İyi Çıkış
Iptal8 Pin Konnektör
genişlik2.36 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuÜcret
ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FA-2 Menteşeli Emniyet Switch'i 1no/3nc 2m Üst Port | AC7BPT 36Z777 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-22m€593.07
ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-2 Menteşeli Emniyet Switch'i 1no/3nc 2m Alt | AC7BPU36Z778 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-22m€593.07
ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FB-2 Menteşeli Emniyet Switch'i 1no/3nc 2m Geri | AC7BPV 36Z779 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-22m€593.07
ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-5 Menteşeli Emniyet Switch'i 1no/3nc 5m Alt | AC7BPX 36Z781 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-55m€639.32
ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FB-5 Menteşeli Emniyet Switch'i 1no/3nc 5m Geri | AC7BPY 36Z782 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-55m€639.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FA-5 Menteşeli Güvenlik Anahtarı 1no/3nc 5m Üst Bağlantı Noktası
€639.32 / Adet