<span Class='notranslate'>Elesa </span> Ebp.140-8-flx-c0 | Flexible Bridge Handle Technopolymer | 15e730 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Flexible Bridge Handle Technopolymer | AA6YMV 15E730

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Flexible Bridge Handle Technopolymer

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6YMV Model: EBP.140-8-FLX-C0Çapraz Referans: 15E730
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
€22.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flexible Bridge Handle
RenkGri / Siyah
Bitişmat
Kavrama Dia.21 / 64 "
Kavrama Yüksekliği1"
Kavrama Uzunluğu3-43 / 64 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeTeknopolimer
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4-43 / 64 "
Montaj TipiBrass Bosses
Çalışma Sıcaklığı.0 Derece ila 80 Derece F
Uzunluk5 43 / 64 "
toplam Genişlik1"
Projeksiyon1.5 "
Vida Boyutu21 / 64 "
Vert. Montaj Deliği Ctr. Ctr.4-43 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926301000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Detayı:

  • Dış Montaj Deliği Ctr. Ctr. (4-43 / 64 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Flexible Bridge Handle Technopolymer
€22.00 / Adet