Elesa Epr.120-pf-temiz | Gömme Çekme Kolu Geçmeli Poliamit | 15e735 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA EPR.120-PF-Clean Gömme Çekme Tutamağı Çıtçıtlı - Polyamide | AA6YNA 15E735

ELESA EPR.120-PF-Clean Gömme Çekme Kolu Geçmeli Poliamid

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6YNA Model: EPR.120-PF-TemizÇapraz Referans: 15E735
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
€13.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Çekme Kolu
RenkBeyaz
Kesim Yüksekliği4-9 / 32 "
Kesim Genişliği2-3 / 4 "
Bitişmat
Kavrama Uzunluğu3-3 / 4 "
donanımDahil Değil
Yük Anma (E / H)Yok hayır
MalzemePoliamid
Montaj TipiEk Bileşen
Çalışma Sıcaklığı.0 Derece ila 80 Derece F
Uzunluk3.75 "
toplam Genişlik4.75 "
Projeksiyon1.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3926902500
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkUzunluktoplam GenişlikPlaka kalınlığıProjeksiyonÜcret
ELESA EPR.90-PF-C1 Gömme Çekme Kolu Çıtçıtlı - Polyamid | AA6YMW 15E731 EPR.90-PF-C1Gri / Siyah2"3.5 "5 / 64 "3 / 4 "€8.95
ELESA EPR.120-PF-C1 Gömme Çekme Kolu Çıtçıtlı - Polyamid | AA6YMX 15E732 EPR.120-PF-C1Gri / Siyah3.75 "4.75 "11 / 64 "1.125 "€10.96
ELESA EPR.90-PF-Clean Gömme Çekme Tutamağı Çıtçıtlı Poliamid | AA6YMZ 15E734 EPR.90-PF-TemizBeyaz2"3.5 "-47 / 64 "€10.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA EPR.120-PF-Clean Gömme Çekme Kolu Geçmeli Poliamid
€13.52 / Adet