Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA LV.A-60-14-AS-M10X68 -ESD-C Dengeleme Ayağı 3136 Lb Siyah | AF8NZL 29AV14

ELESA LV.A-60-14-AS-M10X68 -ESD-C Tesviye Ayağı 3136 Lb Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF8NZL Modeli: LV.A-60-14-AS-M10X68 -ESD-CÇapraz Referans: 29AV14

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€32.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Ayağı
bazİletken Cam Elyaf Takviyeli Tekopolimer
Baz Dia.2-21 / 58 "
Cıvata Uzunluğu2 43 / 64 "
İnşaatÇelik
BitişÇinko kaplamalı
Yükseklik3 41 / 42 "
Büyü27 / 49 "
Tesviye Montaj TipiDöner Saplama
Yükleme kapasitesi3136 lb
Konu Boyutu13 / 33 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8487900080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTesviye Montaj TipibazBaz Dia.Yükleme kapasitesiKonu BoyutuCıvata UzunluğuİnşaatBitişÜcret
ELESA LV.A-70-14-M16X78-ELK Dengeleme Ayağı 3136 Lb Siyah | AF8NXF 29AU62 LV.A-70-14-M16X78-ELKDöner SaplamaPolimid Teknopolimer2-31 / 41 "3136 lb46 / 73 "3 1 / 14 "ÇelikÇinko kaplamalı€65.61
ELESA LV.A-80-14-M16X78-ELK Dengeleme Ayağı 3136 Lb Siyah | AF8NXG 29AU63 LV.A-80-14-M16X78-ELKDöner SaplamaPolimid Teknopolimer3-1 / 64 "3136 lb46 / 73 "3 1 / 14 "ÇelikÇinko kaplamalı€64.18
ELESA NDA.Q-25-M12X30 Dengeleme Ayağı 224 Lb Siyah | AF8NXH 29AU64 Gizlilik Sözleşmesi.Q-25-M12X30süzülüyordumPolimid Teknopolimer61 / 62 "224 lb42 / 89 "1 13 / 50 "TeknopolimerMat Siyah€3.49
ELESA NDA.Q-25-M16X30 Dengeleme Ayağı 336 Lb Siyah | AF8NXJ 29AU65 Gizlilik Sözleşmesi.Q-25-M16X30süzülüyordumPolimid Teknopolimer61 / 62 "336 lb46 / 73 "1 16 / 35 "TeknopolimerMat Siyah€2.93
ELESA NDA.Q-30-M22X30 Dengeleme Ayağı 560 Lb Siyah | AF8NXK 29AU66 Gizlilik Sözleşmesi.Q-30-M22X30süzülüyordumPolimid Teknopolimer1-2 / 11 "560 lb84 / 97 "1 31 / 82 "TeknopolimerMat Siyah€2.93
ELESA NDA.Q-40-M22X30 Dengeleme Ayağı 560 Lb Siyah | AF8NXL 29AU67 Gizlilik Sözleşmesi.Q-40-M22X30süzülüyordumPolimid Teknopolimer1-23 / 40 "560 lb84 / 97 "1 31 / 82 "TeknopolimerMat Siyah€5.51
ELESA NDA.T-25-M12X30 Dengeleme Ayağı 224 Lb Siyah | AF8NXM 29AU68 Gizlilik Sözleşmesi.T-25-M12X30süzülüyordumPolimid Teknopolimer61 / 62 "224 lb42 / 89 "1 13 / 50 "TeknopolimerMat Siyah€3.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA LV.A-60-14-AS-M10X68 -ESD-C Tesviye Ayağı 3136 Lb Siyah
€32.98 / Adet