Elesa Rhw1-30.r200.9002 | Çekme Kolu 2-13/32 İnç | 20kc36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELESA RHW1-30.R200.9002 Çekme Kolu 2-13/32 İnç | AG9HKG 20KC36

ELESA RHW1-30.R200.9002 Çekme Kolu 2-13/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9HKG Modeli: RHW1-30.R200.9002Çapraz Referans: 20KC36
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
€222.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkRAL 9002 Beyaz
BitişKaplanmış
Kavrama Dia.1-19 / 64 "
Kavrama Yüksekliği1-31 / 32 "
Kavrama Uzunluğu6-57 / 64 "
Kavrama Kalınlığı1-3 / 16 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeAlüminyum
Delik Merkezinin Merkeze Montajı7.875 "
Montaj TipiDişli delikler
Uzunluk9 27 / 32 "
toplam Genişlik2 13 / 32 "
Projeksiyon2.593
Vida Boyutu8
Konu Derinliği19 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Detayı:

  • Derece Dengesi: 0 Derece

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukRenkBitiştoplam GenişlikProjeksiyonVida BoyutuKavrama Dia.donanımÜcret
ELESA RHW3-33.210.9002 Çekme Kolu 2-27/64 İnç | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 BeyazBoyalı2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Dahil€276.61
ELESA RHW3-33.310.9002 Çekme Kolu 2-27/64 İnç | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 BeyazBoyalı2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Dahil€336.46
ELESA M.1066 BM/30-200 CLEAN Çekme Kolu 45/64 İnç | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 TEMİZ10.437 "RAL 9002 BeyazBoyalı45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Dahil€94.51
ELESA M.1066 BM/30-300 CLEAN Çekme Kolu 45/64 İnç | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 TEMİZ14.375 "RAL 9002 BeyazBoyalı45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Dahil€102.62
ELESA M.1066 BM/30-400 CLEAN Çekme Kolu 45/64 İnç | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 TEMİZ18 5 / 16 "RAL 9002 BeyazBoyalı45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Dahil€115.50
ELESA M.1066 BM/30-500 Çekme Kolu 45/64 İnç | AG9HJW 20KC26 M.1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 BeyazBoyalı45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Dahil€120.44
ELESA EPR.110-PF-CLEAN Çekme Kolu 15/16 İnç | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-TEMİZLİK4 19 / 64 "Beyazmat15 / 16 "---Dahil Değil€13.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELESA RHW1-30.R200.9002 Çekme Kolu 2-13/32 İnç
€222.23 / Adet