ELKAY ECH8 Uzaktan Su Soğutma Grubu 8 Gph
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzaktan Su Soğutucu |
Bağlantısı | 1/4 "OD Boru |
derinlik | 10.25 " |
Tam Yük Amperi | 4.0 |
GPH | 8.0 |
Yükseklik | 17.125 " |
Soğutucu | HFC134A (CFC içermez) |
Gerilim | 115 |
genişlik | 13.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 57.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.13 |
Gemi genişliği (cm) | 32.77 |
HS kodu | 8418690150 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00