ELKAY ERS11Y Su Soğutucu 115 Vac 1/5 Hp 1.5 Gph
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzaktan Su Soğutucu |
Bağlantısı | 1/4 "OD Boru |
derinlik | 7.125 " |
Tam Yük Amperi | 1.7 |
GPH | 1.5 |
Yükseklik | 14 " |
Soğutucu | HFC134A (CFC içermez) |
Gerilim | 115 |
genişlik | 17.125 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.23 |
Gemi genişliği (cm) | 48.01 |
HS kodu | 8418690150 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00