ELOBAU 12521003-3 Proximity Switch, Manyetik Sensörlü, 3m Pvc Kablo
Öğe: CL7NQD
Model: 12521003-3
€60.61 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | anahtar |
Çalıştırma Tipi | Keyfi |
Kablo Uzunluğu | 1 m |
Kablo Malzemesi | PVC |
İletişim Formu | YOK HAYIR |
Konut Tasarımı | Silindirik |
Gövde Malzemesi | pirinç |
IP Rating | IP67 |
LED ekran | Yok hayır |
Maks. Kablo Sıcaklığı Menzil, Sabit Kurulum | 90 Derece C |
Maks. Kablo Sıcaklığı Menzil, Hareketli | 90 Derece C |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 75 Derece C |
Maks. Saklama derecesi. | 75 Derece C |
Maks. Anahtarlama Akımı | 0.5A |
Maks. Anahtarlama Gücü | 10W |
Maks. Anahtarlama Gerilimi | 48V AC / DC |
dak. Kablo Sıcaklığı Menzil, Hareketli | -5 Derece. C |
dak. Kablo Sıcaklık Aralığı, Sabit Kurulum | -25 Derece. C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -25 Derece. C |
dak. Saklama derecesi. | -25 Derece. C |
Montaj Tipi | Eklenen |
beden | X 6 mm 41 mm |
Anahtarlama Prensibi | Manyetik |
Teknoloji | Kamış |
Model | Maks. Kablo Sıcaklığı Menzil, Sabit Kurulum | Çalıştırma Tipi | Kablo Uzunluğu | Maks. Kablo Sıcaklığı Menzil, Hareketli | Maks. Saklama derecesi. | Maks. Anahtarlama Akımı | Maks. Anahtarlama Gücü | Maks. Anahtarlama Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153210 | - | Keyfi | 1 m | - | 70 Derece C | - | - | - | €57.25 | TEKLİF TALEBİ
|
151SG010 | - | Keyfi | 0.3 m | - | 70 Derece C | - | - | - | €33.52 | TEKLİF TALEBİ
|
122210-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €89.50 | TEKLİF TALEBİ
|
102247 | - | - | - | - | - | - | - | - | €109.75 | TEKLİF TALEBİ
|
151SG020 | 70 Derece C | Keyfi | 0.3 m | 70 Derece C | 70 Derece C | 0.3A | 3W | 48V AC / DC | €45.51 | TEKLİF TALEBİ
|
153230-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €86.18 | TEKLİF TALEBİ
|
122230 | - | Keyfi | 1 m | - | - | 0.3A | 3W | 48V AC / DC | €91.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00