ELOBAU 153MSK00B1A Güvenlik Sensörü, M8 Boy, 4 Pimli Pigtail
Öğe: CL7NEB
Modeli: 153MSK00B1A
€172.16 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Çalıştırma Tipi | Ön |
Garantili Kapatma Mesafesi | 10 mm |
Garantili Anahtarlama Mesafesi | 4 mm |
Kablo Uzunluğu | 0.15 m |
Kablo Malzemesi | PVC |
Gömme Monte Edilemez | Evet |
Konektör Boyutu | M8 x 1 |
Bağlayıcı Tipi | 4 Pin |
İletişim Formu | HAYIR HAYIR |
Kirlilik Derecesi | 3 |
Tutuklu Mevcut | Yok hayır |
Gövde Rengi | Gri, Gümüş |
Konut Tasarımı | Dikdörtgen biçiminde |
Gövde Malzemesi | PBT, bilgisayar |
IP Rating | IP67/IP6K9K |
LED ekran | Yok hayır |
Maks. Kablo Sıcaklığı Menzil, Sabit Kurulum | 80 Derece C |
Maks. Kablo Sıcaklığı Menzil, Hareketli | 80 Derece C |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 80 Derece C |
Maks. Saklama derecesi. | 80 Derece C |
Maks. Anahtarlama Akımı | 0.2A |
Maks. Anahtarlama Gücü | 3W |
Maks. Anahtarlama Gerilimi | 28.8V DC |
dak. Kablo Sıcaklığı Menzil, Hareketli | -5 Derece. C |
dak. Kablo Sıcaklık Aralığı, Sabit Kurulum | -30 Derece. C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -25 Derece. C |
dak. Saklama derecesi. | -25 Derece. C |
dak. Anahtarlama Gerilimi | 19.2V DC |
Minimum Anahtarlama Mesafesi | 0.5 mm |
Montaj Tipi | vida |
Tellerin Sayısı | 4 |
koruma Sınıfı | Sınıf III |
Seri Direnç | 10 Ohm |
şok Direnci | 30g/11ms |
beden | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
Anahtarlama Frekansı | 5 Hz |
Anahtarlama Prensibi | Manyetik |
Teknoloji | Kamış |
titreşim Direnci | 10 Hz - 55 Hz |
Tel Kesiti | 0.25 metrekare mm |
Model | IP Rating | Garantili Kapatma Mesafesi | Garantili Anahtarlama Mesafesi | LED ekran | dak. Kablo Sıcaklık Aralığı, Sabit Kurulum | Min. Çalışma sıcaklığı. | Tellerin Sayısı | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153MSK00H1H | IP67 | - | - | Tek Renkli | - | -25 Derece. C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | €194.04 | TEKLİF TALEBİ
|
153MSK00H1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | Yok hayır | -30 Derece. C | -25 Derece. C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | €172.16 | TEKLİF TALEBİ
|
153MSK00K1A-5 | IP67 | 10 mm | 4 mm | Yok hayır | -30 Derece. C | -25 Derece. C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | €172.26 | TEKLİF TALEBİ
|
153MSK00K1G-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.76 | TEKLİF TALEBİ
|
153MSK00K1G-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €172.26 | TEKLİF TALEBİ
|
153MSK00K1B-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €194.25 | TEKLİF TALEBİ
|
153MSK00K1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | Yok hayır | -30 Derece. C | -25 Derece. C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | €145.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00