ELOBAU 201830 Minyatür Şamandıralı Anahtar, 48V, 3A, 10W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şamandıralı Anahtar |
Kablo Uzunluğu | 1 m |
Kablo Malzemesi | PVC |
Şamandırayı Çevirerek Anahtarlama Fonksiyonunun Değiştirilmesi | Evet |
İletişim Formu | 1C |
Yüzer Dia. | 25 mm |
Şamandıra Malzemesi | PVC |
Gövde Malzemesi | PVC |
Montaj | içeriden |
Kurulum Açılışı | 3/8 |
IP Rating | IP67, IP68 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 65 Derece C |
Maks. Anahtarlama Akımı | 0.3A |
Maks. Anahtarlama Gücü | 10W |
Maks. Anahtarlama Gerilimi | 48V AC / DC |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -10 Derece. C |
Montaj Tipi | Konu |
Çıkış Sinyali | Dijital |
Basınç Dayanımı | 3 çubuğu |
Önerilen Min. Ortamın Yoğunluğu | 0.7 g/cu.cm |
Yükseltici Çapı | 8 mm |
Yükseltici Uzunluğu | 48 / aa 40 |
Yükseltici Malzeme | PVC |
Anahtarlama Noktası İşlevi | Yükselen seviye |
Teknoloji | Kamış |
Konu Dia. | G 3 / 8 " |
Tork | 3 Nm |
Sürümü | Açılı |
Model | Maks. Anahtarlama Akımı | İletişim Formu | Yüzer Dia. | Maks. Anahtarlama Gücü | Maks. Anahtarlama Gerilimi | Min. Çalışma sıcaklığı. | Basınç Dayanımı | Önerilen Min. Ortamın Yoğunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205KS22D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €120.31 | TEKLİF TALEBİ
|
201010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 Derece. C | 3 çubuğu | 0.7 g/cu.cm | €111.89 | TEKLİF TALEBİ
|
201030-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €136.19 | TEKLİF TALEBİ
|
201020-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | €111.89 | TEKLİF TALEBİ
|
201820 | 0.5A | 1B | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 Derece. C | 3 çubuğu | 0.7 g/cu.cm | €102.77 | TEKLİF TALEBİ
|
200010-3 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 Derece. C | 3 çubuğu | 0.7 g/cu.cm | €93.24 | TEKLİF TALEBİ
|
200010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10 Derece. C | 3 çubuğu | 0.7 g/cu.cm | €106.13 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00