ELOBAU 363098 Arayüz, Giriş Genişletme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | arayüzey |
Hava basıncı | 860 ila 1060 hPa |
İletişim Formu | HAYIR/ NK |
Sürekli Şok Dayanımı | 10 gr/ 16 ms |
Akım Tüketimi | 20 mA |
Kirlilik Derecesi | 1 |
Delta Tmaks | 0.5 Derece C/dak. |
Gövde Rengi | Gümüş |
Gövde Malzemesi | PA |
IP Rating | IP00, IP54 |
LED ekran | Tek Renkli |
Maks. Bağlantı Kesiti | 2.5 metrekare mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 55 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 26.4V DC |
Maks. Kanal Başına Anahtarlama Akımı | 0.01A |
Maks. Kontrol Çıkışında Anahtarlama Gerilimi | 26.4V DC |
Maks. Güvenlik Çıkışında Anahtarlama Gerilimi | 26.4V DC |
dak. Bağlantı Kesiti | 0.08 metrekare mm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | 0 Derece C |
dak. Çalışma gerilimi | 21.6V DC |
Montaj Tipi | Montaj rayı |
Elektronik Kontrol Çıkışı Sayısı | 4 |
Elektronik Güvenlik Çıkışı Sayısı | 1 |
Yedek Güvenlik Girişi Sayısı | 4 |
aşırı gerilim | Kategori III |
Güç tüketimi | 0.48W |
koruma Sınıfı | Sınıf III |
Bağıl Nem | %5 ila %85 |
şok Direnci | 30 gr/ 11 ms |
beden | 96 mm x 51 mm x 56 mm |
Yaylı Klemensler | Evet |
titreşim Direnci | 10 Hz - 55 Hz |
Model | İletişim Formu | Sürekli Şok Dayanımı | Akım Tüketimi | Maks. Kanal Başına Anahtarlama Akımı | Elektronik Kontrol Çıkışı Sayısı | Güç tüketimi | şok Direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363096K30 | HAYIR/ NK | 10 gr/ 16 ms | 100 mA | 0.02A | 4 | 2.4W | 30 gr/ 11 ms | €322.06 | TEKLİF TALEBİ
|
363V97 | HAYIR/ NK | 10 gr/ 16 ms | 100 mA | 0.02A | 4 | 2.4W | 30 gr/ 11 ms | €322.06 | TEKLİF TALEBİ
|
363G97 | HAYIR/ NC HAYIR/ HAYIR | 10 gr/ 16 ms | 100 mA | 0.02A | 1 | 2.4W | 30 gr/ 11 ms | €322.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00