ELOBAU 424A06A030B Çalıştırma Kollu Açı Sensörü, 30 Derece CCW, 5V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Çalıştırma Kolu | seçilebilir |
Açı Ölçüm Aralığı | 30 Derece +120 Dereceye kadar. |
Yatak | Bilye |
Bağlayıcı Tipi | AMP Süper Mühür 1.5 |
Akım Tüketimi | 10 mA |
EMC Tarım ve Ormancılık Makinaları | Darbe 5b, maks. voltaj 35V (mutlak), Darbe 1 ve 4 için işlevsel durum C |
Emc Hafriyat Ve İnşaat İş Makinaları (Norm) | Darbe "yük boşaltma", maks. voltaj 35V (mutlak) |
Gövde Malzemesi | PBT |
IP Rating | IP67 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 30V DC |
Maks. Çıkış sinyali | 4.5V DC |
Maks. Radyal | 100 N |
Maks. Mil Yükü, Eksenel | 50 N |
Maks. Saklama derecesi. | 85 Derece C |
Başarısızlık için ortalama zaman | 133A |
Mekanik Durdurma | İsteğe bağlı |
dak. Yük direnci | 20000 Ohm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece. C |
dak. Çalışma gerilimi | 10V DC |
dak. Çıkış sinyali | 0.5V DC |
dak. Saklama derecesi. | -40 Derece. C |
Çıktı | 1 |
Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | 2.5V DC |
Çıkış Gerilimi | 0.5 - 4.5V |
Ters Polarite Koruması | Evet |
çözüm | 0.1 Derece |
Sinyal Sırası | Saat Yönünün Tersine (İsteğe Bağlı Saat Yönünde) |
Sinyal Güncelleme Hızı | 2000 Hz |
Teknoloji | Salon |
Sıcaklık Katsayısı | tipik - Yazmak için 250 ppm/K. +250 ppm/K |
Sabitleme Vidaları İçin Tork | 2.5 Nm |
PLATFORM | Model | Teknoloji | Açı Ölçüm Aralığı | Maks. Çıkış sinyali | Mekanik Durdurma | dak. Çıkış sinyali | Çıktı | Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | Sinyal Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A030B | Merhaba | 30 Derece | 20 mA | Yok hayır | 4 mA | 4 ila 20 mA | 12 mA | - | €263.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
424A10A030B | Salon | 30 Derece | 5V DC | - | 1V DC | 1 - 5V | 3V DC | Saat Yönünün Tersine | €263.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00