ELOBAU 424A10A030B Açı Sensörü, 30 Derece Ters, Çalıştırma Kollu, 1-5V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Açı Ölçüm Aralığı | 30 Derece |
Yatak | Bilye |
Mevcut Çizim | 18 mA |
Gövde Malzemesi | PBT |
IP Rating | IP67 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 30V DC |
Maks. Çıkış sinyali | 5V DC |
Maks. Şaft Yükü | 100 N |
Maks. Mil Yükü, Eksenel | 50 N |
Başarısızlık için ortalama zaman | 133A |
dak. Yük direnci | 20000 Ohm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece. C |
dak. Çalışma gerilimi | 10V DC |
dak. Çıkış sinyali | 1V DC |
Çıkış Sayısı | 1 |
Çıktı | 1 - 5V |
Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | 3V DC |
çözüm | 0.1 Derece |
Sinyal Sırası | Saat Yönünün Tersine |
Sinyal Güncelleme Hızı | 2000 Hz |
Teknoloji | Salon |
Sabitleme Vidaları İçin Tork | 2.5 Nm |
Tipik Doğrusallık Hatası | -0.2 Derece +0.2 Dereceye kadar |
PLATFORM | Model | Teknoloji | Açı Ölçüm Aralığı | Maks. Çıkış sinyali | Mekanik Durdurma | dak. Çıkış sinyali | Çıktı | Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | Sinyal Sırası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A030B | Merhaba | 30 Derece | 20 mA | Yok hayır | 4 mA | 4 ila 20 mA | 12 mA | - | €263.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
424A06A030B | Salon | 30 Derece +120 Dereceye kadar. | 4.5V DC | İsteğe bağlı | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | Saat Yönünün Tersine (İsteğe Bağlı Saat Yönünde) | €231.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00