ELOBAU 424A11A060 Açı Sensörü, 60 Derece Ters, 4 - 20Ma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Çalıştırma Kolu | Yok hayır |
Açı Ölçüm Aralığı | 60 Derece |
Yatak | Bilye |
Mevcut Çizim | 18 mA |
Gövde Malzemesi | PBT |
IP Rating | IP67 |
Maks. Yük direnci | 250 Ohm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 30V DC |
Maks. Çıkış sinyali | 20 mA |
Maks. Şaft Yükü | 100 N |
Maks. Mil Yükü, Eksenel | 50 N |
Başarısızlık için ortalama zaman | 101A |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece. C |
dak. Çalışma gerilimi | 10V DC |
dak. Çıkış sinyali | 4 mA |
Çıkış Sayısı | 1 |
Çıktı | 4 ila 20 mA |
Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | 12 mA |
çözüm | 0.1 Derece |
Sinyal Sırası | Saat Yönünün Tersine |
Sinyal Güncelleme Hızı | 2000 Hz |
Teknoloji | Salon |
Sabitleme Vidaları İçin Tork | 2.5 Nm |
PLATFORM | Model | Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | Yatak | Akım Tüketimi | Çıkış Sinyali Maks. | Çıkış Sinyali Min. | Gövde Malzemesi | Maks. Çalışma gerilimi | Maks. Mil Yükü, Eksenel | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A01A060 | - | Düz rulmanlı | 18 mA | 20 mA | 4 mA | Polibütilen tereftalat | 30V DC | 50K, 0K | €231.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
424A16A060B | 2.5V DC | Bilye | 8 mA | 4.5V DC | 0.5V DC | Polibütilen tereftalat | 5.5V DC | 50 N | €245.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00