ELOBAU Açı Sensörleri, 60 Derece
stil | Model | Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | Yatak | Akım Tüketimi | Çıkış Sinyali Maks. | Çıkış Sinyali Min. | Gövde Malzemesi | Maks. Çalışma gerilimi | Maks. Mil Yükü, Eksenel | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A01A060 | - | Düz rulmanlı | 18 mA | 20 mA | 4 mA | Polibütilen tereftalat | 30V DC | 50K, 0K | €231.55 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 424A16A060B | 2.5V DC | Bilye | 8 mA | 4.5V DC | 0.5V DC | Polibütilen tereftalat | 5.5V DC | 50 N | €245.09 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 424A11A060 | 12 mA | Bilye | - | - | - | PBT | 30V DC | 50 N | €245.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- C Kelepçeleri
- Tezgah ve Yer Baskülleri
- Kontak Bloklu Acil Durdurma Butonları
- Alüminyum Boru
- Acme Flanşlar
- Anahtarlar
- Su ısıtıcıları
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Yağlayıcılar
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- APPROVED VENDOR Çubuk Stok, PEEK
- LITTLE GIANT Dolap Tezgahı
- CH HANSON GAZ Numaralı Vana Etiketleri
- ALVORD POLK Düz Kanallı HSS Aynalı Raybalar
- VESTIL CS Serisi Ankraj Kitleri
- HUMBOLDT Uzatma Kabloları
- VESTIL BTC Serisi Akü Transfer Platformları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, CDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WEG Tefc Ayaksız, Jet Pompa Motorları, Tek Fazlı
- WEG Tefc Üç Fazlı Sağ Dişli Testere Çardak Motorları