ELOBAU 424A11A070 Açı Sensörü, 70 Derece Ters, 4 - 20Ma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Çalıştırma Kolu | Yok hayır |
Açı Ölçüm Aralığı | 70 Derece |
Yatak | Bilye |
Akım Tüketimi | 18 mA |
Gövde Malzemesi | PBT |
IP Rating | IP67 |
Maks. Yük direnci | 250 Ohm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 30V DC |
Maks. Çıkış sinyali | 20 mA |
Maks. Radyal | 100 N |
Maks. Mil Yükü, Eksenel | 50 N |
Maks. Saklama derecesi. | 85 Derece C |
Başarısızlık için ortalama zaman | 101A |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece. C |
dak. Çalışma gerilimi | 10V DC |
dak. Çıkış sinyali | 4 mA |
dak. Saklama derecesi. | -40 Derece. C |
Çıktı | 1 |
Çıkış Akımı | 4 ila 20 mA |
Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | 12 mA |
çözüm | 0.1 Derece |
Sinyal Sırası | Saat Yönünün Tersine |
Sinyal Güncelleme Hızı | 2000 Hz |
Teknoloji | Salon |
Sıcaklık Katsayısı | tipik - Yazmak için 250 ppm/K. +250 ppm/K |
Sabitleme Vidaları İçin Tork | 2.5 Nm |
PLATFORM | Model | Çıktı | Açı Ölçüm Aralığı | Akım Tüketimi | Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | Maks. Çalışma gerilimi | Maks. Çıkış sinyali | Başarısızlık için ortalama zaman | dak. Çalışma gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A16A070 | 1 | 60 Derece | 8 mA | 2.5V DC | 5.5V DC | 4.5V DC | 225.7A | 4.5V DC | €226.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
424A10A070 | 1-5V | 70 Derece | 18 mA | 3V DC | 30V DC | 5V DC | - | 10V DC | €245.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00