ELOBAU 424A17A090B Çalıştırma Kollu Açı Sensörü, 90 Derece CCW, 5V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | algılayıcı |
Açı Ölçüm Aralığı | 90 Derece |
Yatak | Bilye |
Bağlayıcı Tipi | AMP Süper Mühür 1.5 |
Akım Tüketimi | 10 mA |
Gövde Malzemesi | PBT |
IP Rating | IP67 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 30V DC |
Maks. Çıkış sinyali | 4.5V DC |
Maks. Radyal | 100 N |
Maks. Mil Yükü, Eksenel | 50 N |
Maks. Saklama derecesi. | 85 Derece C |
Başarısızlık için ortalama zaman | 225.7A |
dak. Yük direnci | 20000 Ohm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece. C |
dak. Çalışma gerilimi | 10V DC |
dak. Çıkış sinyali | 0.5V DC |
dak. Saklama derecesi. | -40 Derece. C |
Çıktı | 1 |
Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | 2.5V DC |
Çıkış Gerilimi | 0.5 - 4.5V |
çözüm | 0.1 Derece |
Sinyal Sırası | Saat Yönünün Tersine |
Sinyal Güncelleme Hızı | 2000 Hz |
Teknoloji | Salon |
Sıcaklık Katsayısı | tipik - Yazmak için 250 ppm/K. +250 ppm/K |
Sabitleme Vidaları İçin Tork | 2.5 Nm |
Tipik Doğrusallık Hatası | tipik -2.0 Derece yazmak için +2.0 Derece |
Model | Maks. Mil Yükü, Eksenel | Açı Ölçüm Aralığı | Yatak | Başarısızlık için ortalama zaman | dak. Çalışma gerilimi | dak. Çıkış sinyali | Çıktı | Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A090 | - | 60 Derece | Bilye | - | 10V DC | 4 mA | - | - | €245.09 | TEKLİF TALEBİ
|
424A17A090 | 50 N | - | Bilye | - | 10V DC | - | - | 2.5V DC | €245.09 | TEKLİF TALEBİ
|
424A16A090 | 50 N | 90 Derece | Bilye | 225.7A | 4.5V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | €226.95 | TEKLİF TALEBİ
|
424A07A090B | 50 N | 90 Derece | Düz rulmanlı | 133A | 10V DC | 0.5V DC | 0.5 - 4.5V | 2.5V DC | €249.52 | TEKLİF TALEBİ
|
424A01A090B | 50K, 0K | - | Düz rulmanlı | - | 10V DC | - | - | 12 mA | €249.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00