ELOBAU J1A6AA0AK1 Mini Kumanda Kolu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Joystick |
Çalıştırma Tipi | Çok Eksen |
Kablo Uzunluğu | 0.3 m |
Kablo Tipi | Lify-t |
Bağlayıcı Tipi | Mikro Sığdırma 3.0 43025-1600 16Pin |
Akım Tüketimi | 10 mA |
sapma | -15 Derece +15 Dereceye kadar |
Tozluk Malzemesi | EPDM |
Gövde Malzemesi | PA12, GF30 |
Montaj | aşağıdan |
IP Rating | IP67 |
Maks. Çalışma gerilimi | 5.5V DC |
Maks. Çıkış sinyali | 4.5V DC |
dak. Yük direnci | 20000 Ohm |
dak. Çalışma gerilimi | 4.5V DC |
dak. Çıkış sinyali | 0.5V DC |
Montaj Tipi | yukarıdan vidalanmış |
Çıktı | 2 |
Çıkış Sinyali | Analog |
Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | 2.5V DC |
Ters Polarite Koruması | Evet |
servis Ömrü | 1500000 |
Mil Malzemesi | Gözetleme |
Gnd'ye Kısa Devre Dayanımı | Evet |
Beslemeye Kısa Devre Direnci | Evet |
Teknoloji | Salon |
Sabitleme Vidaları İçin Tork | 0.3 Nm |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00