ELOBAU J3A1AA0A Parmak Ucu Kumanda Kolu, Çalışma Voltajı 10-30V DC, Çıkış Sinyali 4 - 20mA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Joystick |
Kablo Uzunluğu | 0.3 m |
Kutu Malzemesi | Polibütilen tereftalat |
Bağlayıcı Tipi | Mini Fit Jr. |
Sabitleme Tipi | yukarıdan vidalı |
Montaj | Altından |
IP Rating | IP67 |
10V Maks'ta Yük Dayanımı | 250 Ohm |
30V Maks'ta Yük Dayanımı | 1250 Ohm |
Maks. Çalışma gerilimi | 30V DC |
Maks. Saklama derecesi. | 85 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -25 Derece +85 Dereceye kadar C |
dak. Çalışma gerilimi | 10V DC |
dak. Saklama derecesi. | -40 Derece. C |
Çıkış Sayısı | 1 |
Çalışma Açısı | -20 Derece +20 Dereceye Kadar |
Çıkış Sinyali | Analog |
Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | 12 mA |
Çıkış Sinyali Maks. | 20 mA |
Çıkış Sinyali Min. | 4 mA |
Mil Malzemesi | Polibütilen tereftalat |
Teknoloji | Merhaba |
Çalıştırma Türü | Tek eksenli |
Model | dak. Çalışma gerilimi | Çalıştırma Tipi | Bağlayıcı Tipi | Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | Mil Malzemesi | Teknoloji | Tozluk Malzemesi | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3A6AA0A | 4.5V DC | Tek Eksen | - | 2.5V DC | PBT | Salon | CR 45 | aşağıdan | €328.25 | TEKLİF TALEBİ
|
JFTA6C000BKK0001 | 4.5V DC | Çok Eksen | Mini Fit Jr. | 2.5V DC | Paslanmaz çelik | Salon | NBR | aşağıdan | €293.94 | TEKLİF TALEBİ
|
J3A7AA0A | 10V DC | Tek Eksen | Mini Fit Jr. | 2.5V DC | PBT | Salon | CR 45 | - | €401.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00