ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Parmak Ucu Joystick
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Joystick |
Çalıştırma Tipi | Çok Eksen |
Kablo Uzunluğu | 0.3 m |
Bağlayıcı Tipi | Mini Fit Jr. |
Akım Tüketimi | 15 mA |
sapma | -20 Derece +20 Dereceye kadar |
Tozluk Malzemesi | NBR |
Gövde Malzemesi | PBT |
Montaj | aşağıdan |
IP Rating | IP67 |
Maks. Belirtilen Kol Uzunluğunda Kaldıraç Yükü | 70mm/ 250N |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 85 Derece C |
Maks. Çalışma gerilimi | 5.5V DC |
Maks. Çıkış sinyali | 4.5V DC |
Maks. Saklama derecesi. | 85 Derece C |
dak. Yük direnci | 20000 Ohm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -25 Derece. C |
dak. Çalışma gerilimi | 4.5V DC |
dak. Çıkış sinyali | 0.5V DC |
dak. Saklama derecesi. | -40 Derece. C |
Montaj Tipi | yukarıdan vidalanmış |
Çıkış Sinyali | Analog |
Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | 2.5V DC |
servis Ömrü | 1000000 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Teknoloji | Salon |
Model | dak. Çalışma gerilimi | Çalıştırma Tipi | Bağlayıcı Tipi | Çıkış Sinyali Merkez Konumu/Sıfır Konumu | Mil Malzemesi | Teknoloji | Tozluk Malzemesi | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3A6AA0A | 4.5V DC | Tek Eksen | - | 2.5V DC | PBT | Salon | CR 45 | aşağıdan | €328.25 | TEKLİF TALEBİ
|
J3A7AA0A | 10V DC | Tek Eksen | Mini Fit Jr. | 2.5V DC | PBT | Salon | CR 45 | - | €401.23 | TEKLİF TALEBİ
|
J3A1AA0A | 10V DC | - | Mini Fit Jr. | 12 mA | Polibütilen tereftalat | Merhaba | - | Altından | €401.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00