ELOBAU KE21 Acil Stop Butonu Kontak Elemanı
Öğe: CL7MZQ
Modeli: KE21
€52.12 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eleman |
Çalıştırma Yolu | 6 mm |
Sıçrama Süresi | 10 ms |
Genişlik | 50.8 mm |
İletişim Malzemesi | Gümüş Nikel Alaşımı |
Dönş. Termal Sürekli Akım | 16A |
Yükseklik | 43.6 mm |
Aydınlatma | Yok hayır |
Maks. Kontak direnci | 0.02 Ohm |
Maks. Saklama derecesi. | 85 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -30 Derece +85 Dereceye kadar C |
dak. Saklama derecesi. | -50 Derece. C |
dak. Anahtarlama Akımı | 0.01A |
dak. Anahtarlama Gerilimi | 5V DC |
Montaj Tipi | Takılı/Mandallı |
Pozitif Açılış Yolu | 3 mm |
Anma akımı | 6/10A |
Nominal İzolasyon Gerilimi | 600V |
Kalınlık | 27.3 mm |
Model | İletişim Malzemesi | Min. Çalışma sıcaklığı. | dak. Anahtarlama Gerilimi | Nominal Gerilim | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KE20 | - | - | - | - | - | €37.15 | TEKLİF TALEBİ
|
KE20SF | Gümüş nitrat | -30 Derece. C | 5V AC / DC | 250/ 440VAC | 43.6 mm x 50.8 mm x 27.3 mm | €62.10 | TEKLİF TALEBİ
|
KE21SF | Gümüş nitrat | -30 Derece. C | 5V AC / DC | 250V AC/ 440V AC | 43.6 mm x 50.8 mm x 45.4 mm | €77.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00