ELOBAU L0CC000B01 Strand Set , 3 Pimli, 3 x 0.5/10m Ebat, Pvc, Contalı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Seti |
Kablo Çapı | Mm'ye 5.3 5.7 |
Kablo Uzunluğu | 10 m |
Kablo Malzemesi | PVC |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 70 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -25 Derece. C |
Pin Sayısı | 3 |
Tellerin Sayısı | 3 |
Tel Kesiti | 0.5 metrekare mm |
Model | Pin Sayısı | Kablo Çapı | Kablo Uzunluğu | Tellerin Sayısı | Tel Kesiti | Bağlayıcı Tipi | İletişim Malzemesi | Maks. Saklama derecesi. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0CC003B01 | 3 | 5.5 mm | 3 m | 3 | 0.5 metrekare mm | AMP-Süper Mühür Paketi | - | 70 Derece C | €65.63 | TEKLİF TALEBİ
|
L0CC005B01 | 3 | 5.5 mm | 5 m | 3 | 0.5 metrekare mm | AMP-Süper Mühür Paketi | - | 70 Derece C | €79.23 | TEKLİF TALEBİ
|
L1FD005B | 6 | 7.5 mm | 5 m | 6 | 0.75 metrekare mm | Alman konnektörü DT 06-6S soketi | Bakır Alaşımı/ Nikel | 125 Derece C | €90.57 | TEKLİF TALEBİ
|
L1FD003B | - | 7.5 mm | 3 m | 6 | - | - | Bakır Alaşımı/ Nikel | 125 Derece C | €76.36 | TEKLİF TALEBİ
|
L2DD005A | - | - | 5 m | - | - | Molex-39-01-3043 | Bakır Kalay Ana Alaşım | 105 Derece C | €45.21 | TEKLİF TALEBİ
|
L2FD003A | - | - | - | - | - | - | - | - | €49.14 | TEKLİF TALEBİ
|
L2JD003A | - | - | - | - | - | - | - | - | €81.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00