ELOBAU ZSR1121R Güvenlik Kilidi, Kilitli Kapı Kilidi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kilitleme |
Harekete Geçirici Kuvvet | 35 N |
Çalıştırma Frekansı | 1200 1/saat |
Çekim Gücü | 30 N |
Genişlik | 40 mm |
Koşullu Kısa Devre Akımı | 100A |
İletişim Finish | Altın kaplama |
İletişim Malzemesi | Gümüş Alaşım |
Kirlilik Derecesi | 3 |
Yükseklik | 42mm |
Gövde Rengi | Siyah Muhafaza / Sarı Kapak |
Gövde Malzemesi | Fiberglas takviyeli Termoplast |
Daldırma Derinliği | 24.5 mm |
Montaj | Keyfi |
IP Rating | IP67 |
Kilitleme Kuvveti | 2000K, 2500K |
Maks. Bağlantı Kesiti | 1.5 metrekare mm |
Maks. Çalışma hızı | 20 m / dak. |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 50 Derece C |
Maks. taşma | 5 mm |
dak. Bağlantı Kesiti | 0.34 metrekare mm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -20 Derece. C |
dak. Anahtarlama Akımı | 1A |
dak. Anahtarlama Gerilimi | 24V AC / DC |
Yıllar Olarak Görev Süresi | 20 yıl. |
Montaj Tipi | vida |
NC Kapı Pozisyon Sayısı | 1 |
Kilit Sayısı Koruma Kilitleme | 2 |
NO Kapı Konumu Sayısı | 1 |
Güç tüketimi | 8W |
Açılış Zamanı Ed | 1 |
Nominal Darbe Dayanım Gerilimi | 2500V |
Nominal İzolasyon Gerilimi | 250V |
Tutma Kuvveti | 20 N |
servis Ömrü | 1000000 |
Anahtarlama Prensibi | Yavaş Hareket Anahtarı |
Kalınlık | 190 mm |
Kullanım Kategorisi | 15-AC/-13-DC |
Model | Çalıştırma Frekansı | İletişim Malzemesi | Gövde Rengi | Kilitleme Kuvveti | Kilit Sayısı Koruma Kilitleme | Güç tüketimi | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSR1220R | 1200 1/saat | Gümüş Alaşım (Flaş Kaplama) | Siyah Muhafaza / Sarı Kapak | 2000K, 2500K | 2 | 8W | 42 mm x 40 mm x 190 mm | €1,058.11 | TEKLİF TALEBİ
|
ZMR1030V | 1200 1/Hz | Gümüş alaşımlı yaldızlı | Gümüş Gövde/ Sarı Kapak | 2000K, 1500K | 1 | 6W | 37.5 mm x 79 mm x 96 mm | €1,074.28 | TEKLİF TALEBİ
|
ZMR1120V | - | - | - | - | - | - | - | €1,074.28 | TEKLİF TALEBİ
|
ZDA1121R | - | - | - | - | - | - | - | €1,841.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00