ELOBAU ZSR1220R Güvenlik Kilidi, Kilitli Kapı Kilidi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kilitleme |
Harekete Geçirici Kuvvet | 35 N |
Çalıştırma Frekansı | 1200 1/saat |
Çekim Gücü | 30 N |
Yardımcı Kilit Açma Cihazı Mevcut | Evet |
Kapalı Devre Prensibi | Evet |
Koşullu Kısa Devre Akımı | 100A |
Bağlantı Türü | Kablo rakoru |
Konektör Boyutu | 3xM20x1.5 |
İletişim Malzemesi | Gümüş Alaşım (Flaş Kaplama) |
Dönş. Termal Sürekli Akım | 4A |
Kirlilik Derecesi | 3 |
Acil Durum Yayını | Yok hayır |
Acil Bloke Açma Mevcut | Yok hayır |
Gövde Rengi | Siyah Muhafaza / Sarı Kapak |
Gövde Malzemesi | Fiberglas takviyeli Termoplast |
Daldırma Derinliği | 24.5 mm |
Montaj | Keyfi |
IP Rating | IP67 |
Kilitleme Kuvveti | 2000K, 2500K |
Mıknatıs Çalışma Gerilimi | 24V AC / DC |
Maks. Bağlantı Kesiti | 1.5 metrekare mm |
Maks. Çalışma hızı | 20 m / dak. |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 50 Derece C |
Maks. Saklama derecesi. | 50 Derece C |
dak. Bağlantı Kesiti | 0.34 metrekare mm |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -20 Derece. C |
dak. Saklama derecesi. | -20 Derece. C |
dak. Anahtarlama Akımı | 1A |
dak. Anahtarlama Gerilimi | 24V AC / DC |
Montaj Tipi | vida |
Kilit Sayısı Koruma Kilitleme | 2 |
NO Kapı Konumu Sayısı | 1 |
NO Koruma Kilitleme Sayısı | 1 |
Maks. | 5 mm |
Güç tüketimi | 8W |
Açılış Zamanı Ed | 1 |
Nominal Darbe Dayanım Gerilimi | 2500V |
Nominal İzolasyon Gerilimi | 250V |
Tutma Kuvveti | 20 N |
servis Ömrü | 1000000 |
beden | 42 mm x 40 mm x 190 mm |
Anahtarlama Prensibi | Yavaş Hareket Anahtarı |
Kullanım Kategorisi | 15-AC/-13-DC |
Model | Çalıştırma Frekansı | İletişim Malzemesi | Gövde Rengi | Kilitleme Kuvveti | Kilit Sayısı Koruma Kilitleme | Güç tüketimi | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSR1121R | 1200 1/saat | Gümüş Alaşım | Siyah Muhafaza / Sarı Kapak | 2000K, 2500K | 2 | 8W | - | €1,058.11 | TEKLİF TALEBİ
|
ZMR1030V | 1200 1/Hz | Gümüş alaşımlı yaldızlı | Gümüş Gövde/ Sarı Kapak | 2000K, 1500K | 1 | 6W | 37.5 mm x 79 mm x 96 mm | €1,074.28 | TEKLİF TALEBİ
|
ZMR1120V | - | - | - | - | - | - | - | €1,074.28 | TEKLİF TALEBİ
|
ZDA1121R | - | - | - | - | - | - | - | €1,841.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00