Em S Esp-ol50em16h | Ünite Rulman Motoru 50w 115v | 40gn88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER ESP-OL50EM16H Ünite Rulmanlı Motor 50W 115V | AH9LDV 40GN88

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL50EM16H Ünite Rulman Motoru 50W 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LDV Modeli: ESP-OL50EM16HÇapraz Referans: 40GN88

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€175.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birim Rulman Motoru
YatakAdet
Vücut Çapı3.875 "
Cıvata Çember Çapı2-13 / 16 "
Kordon uzunluğu35 "
çerçeveStandart Dışı
çerçeve MalzemeDökme demir
Tam Yük Amperi1.70
HP1/15
Hz50/60
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft5.593
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj KonumuYatay
Motor Montaj TipiSert Taban
Motor Şaft TasarımıAnahtarlı
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıKondenser Fanı
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1500
Çıkış Watt50
Uzunluk5.187 "
Faz1
Fiş TipiYuvarlak 2 Pin
Ring Merkezine Yüzük1-13 / 32 "
RPM Aralığı1401-1500
Mil Dia.1 / 4 "ila 20"
Mil Uzunluğu13 / 32 "
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)10.67
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Montaj Saplama Uzunluğu: 13/32 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Vücut ÇapıKordon uzunluğuUzunluk Daha Az ŞaftMotor TasarımıMotor Muhafaza TasarımıMotor Montaj KonumuMotor Şaft TasarımıÜcret
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTB1CB1551EM56 Ünite Rulmanlı Motor Ecm 7/16 İnç Uzunluk Birim | AE6QDU 5ULC8 UTB1CB1551EM56ECM Ünitesi Rulman Motoru3.5 "-3.75 "ECMTamamen Kapalı Hava ÜzerindenTüm Açıdişli€167.49
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTB1CC1551EM56 Ünite Rulmanlı Motor Ecm 7/16 İnç Uzunluk | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56ECM Ünitesi Rulman Motoru3.5 "-3.75 "ECMTamamen Kapalı Hava ÜzerindenTüm Açıdişli€212.80
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTBCF1701E56C Ünite Rulmanlı Fan Motoru 1/86 HP 1700 rpm | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CBirim Rulman Motoru3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTamamen Kapalı Hava ÜzerindenYatay veya Dikey Şaft Yukarıdişli€178.71
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTBCF1601E56C Ünite Rulmanlı Fan Motoru 1/106 HP 1600 rpm | AH4UUV 35LM21 UTBCF1601E56CBirim Rulman Motoru3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTamamen Kapalı Hava ÜzerindenYatay veya Dikey Şaft Yukarıdişli€178.71
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTBCF1551E56C Ünite Rulmanlı Fan Motoru 1/62 HP 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CBirim Rulman Motoru3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTamamen Kapalı Hava ÜzerindenYatay veya Dikey Şaft Yukarıdişli€169.61
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTBCF1701E56C Ünite Rulmanlı Fan Motoru 1/57 HP 1725 rpm | AH4UUX 35LM23 UTBCF1701E56CBirim Rulman Motoru3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTamamen Kapalı Hava ÜzerindenYatay veya Dikey Şaft Yukarıdişli€178.53
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZELLİKLER ESP-OL50EM26H Ünite Rulmanlı Motor 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HBirim Rulman Motoru3.875 "35 "5.593Gölgeli KutupAçık HavaYataydişli€167.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL50EM16H Ünite Rulman Motoru 50W 115V
€175.32 / Adet