Em S Utb1cb1551em56 | Unit Bearing Motor Ecm 7/16 Inch Length Unit | 5ulc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTB1CB1551EM56 Ünite Rulmanlı Motor Ecm 7/16 İnç Uzunluk Birim | AE6QDU 5ULC8

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTB1CB1551EM56 Unit Bearing Motor Ecm 7/16 Inch Length Unit

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QDU Model: UTB1CB1551EM56Çapraz Referans: 5ULC8
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
€156.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ECM Ünitesi Rulman Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 40 Derece C
YatakAdet
Vücut Çapı3.5 "
Cıvata Çember Çapı2-13 / 16 "
Kondansatör GerekliYok hayır
ÇevirmeTamamen Kapalı Hava Üzerinden
çerçeveStandart olmayan
çerçeve MalzemeDökme demir
Tam Yük Amperi0.3
HP1/60
Hz60
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft3.75 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıECM
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiArka / Ayak
Motor Şaft Tasarımıdişli
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiECM
MontajArka ve Çift Ayak
Montaj DeseniBolt Çemberi
Etiket RPM1550
Çıkış Watt6 için 12
Uzunluk4.125 "
Faz1
rotasyonCWLE
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu7 / 16 "
Şaft TipiDişli 1 / 4-20
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.25
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu8501106020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Vücut ÇapıKordon uzunluğuUzunluk Daha Az ŞaftMotor TasarımıMotor Muhafaza TasarımıMotor Montaj KonumuMotor Şaft TasarımıÜcret
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTB1CC1551EM56 Ünite Rulmanlı Motor Ecm 7/16 İnç Uzunluk | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56ECM Ünitesi Rulman Motoru3.5 "-3.75 "ECMTamamen Kapalı Hava ÜzerindenTüm Açıdişli€196.18
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTBCF1701E56C Ünite Rulmanlı Fan Motoru 1/86 HP 1700 rpm | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CBirim Rulman Motoru3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTamamen Kapalı Hava ÜzerindenYatay veya Dikey Şaft Yukarıdişli€156.36
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTBCF1601E56C Ünite Rulmanlı Fan Motoru 1/106 HP 1600 rpm | AH4UUV 35LM21 UTBCF1601E56CBirim Rulman Motoru3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTamamen Kapalı Hava ÜzerindenYatay veya Dikey Şaft Yukarıdişli€156.36
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTBCF1551E56C Ünite Rulmanlı Fan Motoru 1/62 HP 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CBirim Rulman Motoru3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTamamen Kapalı Hava ÜzerindenYatay veya Dikey Şaft Yukarıdişli€156.36
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTBCF1701E56C Ünite Rulmanlı Fan Motoru 1/57 HP 1725 rpm | AH4UUX 35LM23 UTBCF1701E56CBirim Rulman Motoru3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTamamen Kapalı Hava ÜzerindenYatay veya Dikey Şaft Yukarıdişli€164.59
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER ESP-OL50EM16H Ünite Rulmanlı Motor 50W 115V | AH9LDV 40GN88 ESP-OL50EM16HBirim Rulman Motoru3.875 "35 "5.593Gölgeli KutupAçık HavaYatayAnahtarlı€163.00
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZELLİKLER ESP-OL50EM26H Ünite Rulmanlı Motor 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HBirim Rulman Motoru3.875 "35 "5.593Gölgeli KutupAçık HavaYataydişli€166.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTB1CB1551EM56 Unit Bearing Motor Ecm 7/16 Inch Length Unit
€156.36 / Adet