Em S Utbcf1851e6vh2 | Ünite Rulmanlı Motor 1/46 Hp 1850 Rpm 115v | 23tm12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1851E6VH2 Unit Bearing Motor 1/46 Hp 1850 Rpm 115v | AF7ZEW 23TM12

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1851E6VH2 Ünite Rulman Motoru 1/46 Hp 1850 Rpm 115v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7ZEW Modeli: UTBCF1851E6VH2Çapraz Referans: 23TM12
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
€187.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birim Rulman Motoru
YatakAdet
Vücut Çapı3.437 "
Cıvata Çember Çapı2.81 "
çerçeveStandart Dışı
çerçeve MalzemeDökme demir
Tam Yük Amperi0.40
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
HP1/46
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3.5 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıECM
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiArka / Ayak
Motor Şaft Tasarımıdişli
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1850
Çıkış Watt16
Uzunluk3.6 "
Faz1
Yüzük Çapı2.81 "
RPM Aralığı1801-3000
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu1.4 "
Mil YönüYatay veya Yukarı
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8501106020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHzYatakVücut ÇapıYalıtım sınıfıUzunluk Daha Az ŞaftMotor TasarımıMotor Muhafaza TasarımıMotor Şaft TasarımıÜcret
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER ESP-OL50EMJR21 Ünite Rulmanlı Motor Kovanı 1-1/2 İnç Uzunluk | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160kol3.875 "A3.75 "Gölgeli KutupAçık Hava-€157.64
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZELLİKLER ESP-L16EM1 Ünite Rulmanlı Motor 1/2 İnç Uzunluk Kovan Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160kol3.875 "A3.5 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Hava Üzerindendişli€120.30
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZELLİKLER ESP-L16EM2 Ünitesi Rulman Motoru Gölgeli Kutup 1/2 İnç Uzunluk | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Hava Üzerinden-€129.50
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZELLİKLER ESP-L25EM1 Ünite Rulman Motoru 1/2 İnç Uzunluk Gölgeli Kutup | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Hava Üzerinden-€143.99
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZELLİKLER ESP-L25EM2 Ünite Rulmanlı Motor Cwle 1/2 İnç Uzunluk | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Hava Üzerinden-€153.43
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZELLİKLER ESP-L35EM1 Ünite Rulmanlı Motor 1/2 İnç Uzunluk Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Hava Üzerinden-€145.90
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZELLİKLER ESP-L35EM2 Ünite Rulman Motoru Dökme Demir 1/2 İnç Uzunluk | AD8TEY 4M158 ESP-L35EM260-3.875 "A3.5 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Hava Üzerinden-€152.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1851E6VH2 Ünite Rulman Motoru 1/46 Hp 1850 Rpm 115v
€187.40 / Adet