Em S Utbec1551bj1 Ind Box | Unit Bearing Motor 1/15 Hp 1550 Rpm 115v | 23tm16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTBEC1551BJ1 IND KUTUSU Ünite Rulmanlı Motor 1/15 Hp 1550 Rpm 115v | AF7ZFG 23TM16

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJ1 IND BOX Unit Bearing Motor 1/15 Hp 1550 Rpm 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7ZFG Model: UTBEC1551BJ1 IND BOXÇapraz Referans: 23TM16
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
€184.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birim Rulman Motoru
YatakAdet
Vücut Çapı3.437 "
Cıvata Çember Çapı3.3 "
çerçeveStandart Dışı
çerçeve MalzemeDökme demir
Tam Yük Amperi1.2
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
HP1/15
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3.5 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıECM
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Motor Termal KorumasıOto
Etiket RPM1550
Çıkış Watt50
Uzunluk6.1 "
Faz1
Yüzük Çapı2.81 "
RPM Aralığı1501-1600
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu2.6 "
Mil YönüAşağı veya Yatay
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.59
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8501402040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTam Yük AmperiGerilimÜcret
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTBEC1551BJR1 IND KUTUSU Ünite Rulmanlı Motor 1/15 Hp 1550 Rpm 115v | AF7ZEX 23TM13 UTBEC1551BJR1 IND KUTUSU1.2115€184.35
ELEKTRİK MOTORLARI VE ÖZEL ÜRÜNLER UTBEJ1552BJR1 IND KUTUSU Ünite Rulmanlı Motor 1/15 Hp 1550 Rpm 230v | AF7ZEY 23TM14 UTBEJ1552BJR1 IND KUTUSU0.77230€189.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJ1 IND BOX Unit Bearing Motor 1/15 Hp 1550 Rpm 115v
€184.35 / Adet