A Rulmanlar: Adet , Gövde Çapı: 3.437 " , Cıvata Daire Çapı: 3.3 " , Çerçeve: Standart Dışı , Çerçeve malzemesi: Dökme demir , Yeşil Sertifika veya Diğer Tanınma: RoHS Uyumlu , HP: 1/15 Hz. 50/60 , Yalıtım sınıfı: B , Uzunluk Daha Az Şaft: 3.5 " , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motorlu Uygulama: HVAC/R , Motor Tasarımı: ECM , Motor Muhafaza Tasarımı: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Motor Montaj Konumu: Tüm Açı , Motor Şaft Tasarımı: Düz , Motor Alt Uygulaması: Buzdolabı dondurucusu , Motor Termal Koruması: Oto , Etiket RPM'si: 1550 , Toplam uzunluk: 6.1 " , Faz: 1 , RPM Aralığı: 1501-1600 , Şaft Çapı: 5 / 16 " , Şaft Uzunluğu: 2.6 " , Şaft Yönü: Aşağı veya Yatay